Runporec - Trekkestrømpe 15-19mm M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 15...19 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473735
Elnummer
8817516
Leverandørens varenummer
Trekkestrømpe 15-19
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 15-19mm M6
For kabeldiameter fra/til
15...19 mm
Fritt roterende hode
Ja
Hodemodell
Åpen
Materiale
Stål
Trekkestrømpe for trekking Ø 15-19mm, gjenge M6.