Runporec - Trekkestrømpe 19-25mm M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 19...25 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473742
Elnummer
8817517
Leverandørens varenummer
8817517
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 19-25mm M6
For kabeldiameter fra/til
19...25 mm
Fritt roterende hode
Ja
Hodemodell
Åpen
Materiale
Stål
Trekkestrømpe for trekking Ø 19-25mm, gjenge M6.