Runporec - Trekkestrømpe 25-30mm M6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 25...30 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473759
Elnummer
8817518
Leverandørens varenummer
Trekkestrømpe 25-30
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 25-30mm M6
For kabeldiameter fra/til
25...30 mm
Fritt roterende hode
Ja
Hodemodell
Åpen
Materiale
Stål
Trekkestrømpe for trekking Ø 25-30mm, gjenge M6.