Runporec - Trekkestrømpe 50-50mm M6/M13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 40...50 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 14,71 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474664
Elnummer
8817511
Leverandørens varenummer
Trekkestrømpe 40-50
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 50-50mm M6/M13
For kabeldiameter fra/til
40...50 mm
Fritt roterende hode
Ja
Hodemodell
Åpen
Materiale
Stål
Maks trekkraft
14,71 kN
Trekkestrømpe for trekking Ø 40-50mm, gjenge M6/M12