Runporec - Trekkestrømpe med krok 9-13mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 9...15 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 1,8 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473315
Elnummer
8817509
Leverandørens varenummer
Strømpe m/krok 9-15mm
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe krok 9-13mm
For kabeldiameter fra/til
9...15 mm
Fritt roterende hode
Ja
Hodemodell
Åpen
Materiale
Stål
Maks trekkraft
1,8 kN
Trekkestrømpe 9-13mm med krok, for trekking. Passer til Runpo1 og Runpo5 trekkefjær