Runporec - Trommel og kabel roller, rør og kabelavruller
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 300 mm
Maks kabeltrommelbredde - 300 mm
Nyttelastkapasitet - 300 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045475623
Elnummer
8817006
Leverandørens varenummer
8817006
Typebeskrivelse
XB300
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter
300 mm
Maks kabeltrommelbredde
300 mm
Nyttelastkapasitet
300 kg
Materiale
Andre
Demonterbar
Ja
Med bærehåndtak
Nei
Justerbar bredde
Ja
Vekt
1,3 kg
Universal kabel/ rør roller for små og mellomstore trommler. Ø300mm. Max: 300kg. Lavt tyngdepunkt og antiskli gummiføtter. Avtagbar propp muliggjør variabel hullstørrelse på trommel.