Runpotec - Glidemiddel for smidigere trekking, Flussig - 8817368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Andre
Innhold - 1000 ml
Nettovekt - 1000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045472301
Elnummer
8817368
Leverandørens varenummer
8817368
Typebeskrivelse
Glidemiddel Flussig
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Andre
Innhold:
1000 ml
Nettovekt:
1000 g
Kan brukes på kunsstoff:
nei
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
Ja
Anvendbar på våte overflater:
nei
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja


