Runpotec - Inspeksjonskamera RC2 for trekking, brukes sammen med trekkefjær - 8817523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bøyelig
Lengde - 30...80 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - IP67
Diameter kamerasonde - 12 mm
Med innebygd lampe - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045475579
Elnummer
8817523
Leverandørens varenummer
8817523
Typebeskrivelse
Kamera RC2
Modell / utførelse:
Bøyelig
Lengde:
30...80 mm
Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:
IP67
Diameter kamerasonde:
12 mm
Med innebygd lampe:
Ja
Avstandsmåling:
nei
Videotekstgenerator:
nei
Med snelle:
Ja
Med minnefunksjon:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Video opptak:
Ja
Maks horisontal oppløsning, display:
640
Maks vertikal oppløsning, display:
480
Med berøringsskjerm:
nei
USB-tilkobling:
Ja
SD kortholder:
nei
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Maks. Batteritid:
6 h
Beskyttelsesgrad (IP) for skjerm:
Andre
Vekt:
5,03 kg
Bildeorientering på skjermen:
Manuelt
Skjermstørrelse:
8,89 cm
Åpningsvinkel kamera:
64 °
Vinklet kamera 90 grader:
nei
Fremoverrettet kamera:
Ja


