Runpotec - Tau 8mm, 120m på trommel.Trekketau - 8817015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Capstan Winch
EAN/GTIN
9120045475890
Elnummer
8817015
Leverandørens varenummer
8817015
Typebeskrivelse
Tau 8mm/120m trommel
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Tau for trekking, 8mm / 120m på trommel med spleiset loop i begge ender. Max: 1.100kg. Ideelt trekketau i kombinasjon med Capstan-vinsj CW 800E. NB: Skal ikke brukes vertikalt eller for å bære eller løfte personer.
REACHPDF


