Runpotec - Trekkefjær glassfiber 150m, Ø 11mm. Rørål på stativ med hjul - 8817381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 150 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474503
Elnummer
8817381
Leverandørens varenummer
8817381
Typebeskrivelse
GF 150m/11mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
150 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
11 mm
Materialtykkelse trekketråd:
11 mm
Bruddstyrke:
580 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Diameter trommel/ring:
1000 mm
Vridd:
nei