Runpotec - Trekkefjær glassfiber 20m med innebygget digitalt telleverk. - 120011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Andre
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045476729
Elnummer
8810086
Leverandørens varenummer
120011
Typebeskrivelse
GF3 telleverk 20m/3mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Andre
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Bruddstyrke:
130 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Kapsling
Diameter trommel/ring:
240 mm
Vridd:
nei


