Runpotec - Trekkefjær glassfiber 250m, Ø 15mm. Rørål på stativ med hjul - 8817324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 250 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474763
Elnummer
8817324
Leverandørens varenummer
8817324
Typebeskrivelse
GF 250m/15mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
250 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
15 mm
Materialtykkelse trekketråd:
15 mm
Bruddstyrke:
690 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Diameter trommel/ring:
1400 mm
Vridd:
nei