Runpotec - Trekkefjær glassfiber 350m, Ø 15mm. Rørål på stativ med hjul - 8817326

KopierKopier
Runpotec - Trekkefjær glassfiber 350m, Ø 15mm. Rørål på stativ med hjul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Ring

  • Form - Rund

  • Lengde - 350 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045474787

Elnummer

8817326

Leverandørens varenummer

8817326

Typebeskrivelse

GF 350m/15mm

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Ring

Form:

Rund

Lengde:

350 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Gul

Bredde / diameter trekketråd:

15 mm

Materialtykkelse trekketråd:

15 mm

Bruddstyrke:

690 kg

Gjengeforbindelse:

Ja

Bæremåte:

Andre

Diameter trommel/ring:

1400 mm

Vridd:

nei

Trekkefjær glassfiber 350m, Ø 15mm på stativ med hjul og telleverk. Inklusiv endehylse og sjakkel. Anbefales for rør Ø 180-450mm. Trekkefjær i glassfiber anbefales kun for gjennomføring i rør, ikke til trekking av kabel. Benytt nylon, stål fjær eller tau til trekking av kabel.