Runpotec - Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 4,5mm. Rørål på stativ - 8817372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473605
Elnummer
8817372
Leverandørens varenummer
8817372
Typebeskrivelse
GF 50m/4,5mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Bruddstyrke:
220 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Vridd:
nei
Trekkefjær glassfiber 50m, Ø 4,5mm på stativ. Inklusiv endehylse, skjøtehylse sjakkel, lim og rulletupp. Anbefales for rør Ø 30-100mm. Trekkefjær i glassfiber anbefales kun for gjennomføring i rør, ikke til trekking av kabel. Benytt nylon, stål fjær eller tau til trekking av kabel.