Runpotec - Trekkefjær glassfiber 80m, Ø 9mm. Rørål på stativ med hjul - 8817378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045473933
Elnummer
8817378
Leverandørens varenummer
8817378
Typebeskrivelse
GF 80m/9mm
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
80 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Gul
Bredde / diameter trekketråd:
9 mm
Materialtykkelse trekketråd:
9 mm
Bruddstyrke:
460 kg
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Vridd:
nei
Trekkefjær glassfiber 80m, Ø 9mm på stativ med hjul og telleverk. Inklusiv endehylse og sjakkel. Anbefales for rør Ø 50-120mm. Trekkefjær i glassfiber anbefales kun for gjennomføring i rør, ikke til trekking av kabel. Benytt nylon, stål fjær eller tau til trekking av kabel.