Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Runpotec - Trekkefjær Runpo1 15m nylon trekkefjær - Nylon KST 15

KopierKopier
Runpotec - Trekkefjær Runpo1 15m nylon trekkefjær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Ring

  • Form - Rund

  • Lengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9120045472097

Elnummer

8817302

Leverandørens varenummer

Nylon KST 15

Typebeskrivelse

Runpo1 15m nylon

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Ring

Form:

Rund

Lengde:

15 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Bruddstyrke:

170 kg

Gjengeforbindelse:

Ja

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Trekkefjær nylon 15m med RunpoGlider søketupp. Gir høy skyvekraft og kommer gjennom krappe bøyer.