Runpotec - Trekkefjær Runpo5 30m trippel nylon trekkefjær i kasset - Runpo 5 i kassett 30m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045472813
Elnummer
8817300
Leverandørens varenummer
Runpo 5 i kassett 30m
Typebeskrivelse
Runpo5 30m i kasset
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
5,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
5,5 mm
Bruddstyrke:
270 kg
Diameter på kabelføringshode:
7 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Kapsling
Vridd:
Ja