Runpotec - Trekkestrømpe 50-60mm M6/M14 - Trekkestrømpe 50-60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 50...60 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 14,71 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474671
Elnummer
8817512
Leverandørens varenummer
Trekkestrømpe 50-60
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 50-60mm M6/M14
For kabeldiameter:
50...60 mm
Fritt roterende hode:
Ja
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
14,71 kN
Trekkestrømpe for trekking Ø 50-60mm, gjenge M6/M12
REACHPDF


