Runpotec - Trekkestrømpe 60-70mm M6/M15 - Trekkestrømpe 60-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 60...70 mm
Fritt roterende hode - Ja
Hodemodell - Åpen
Materiale - Stål
Maks trekkraft - 14,71 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045474688
Elnummer
8817513
Leverandørens varenummer
Trekkestrømpe 60-70
Typebeskrivelse
Trekkestrømpe 60-70mm M6/M15
For kabeldiameter:
60...70 mm
Fritt roterende hode:
Ja
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Stål
Maks trekkraft:
14,71 kN
Trekkestrømpe for trekking Ø 60-70mm, gjenge M6/M12
REACHPDF


