Runpotec - Trekking RunpoSticks fiskesett - RunpoSticks Comfort 19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9120045473100
Elnummer
8817304
Leverandørens varenummer
RunpoSticks Comfort 19
Typebeskrivelse
RunpoSticks
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
10 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Bruddstyrke:
270 kg
Kabelstyringshodediameter:
0 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Andre
Diameter trommel/ring:
0 mm
Vridd:
nei
Innhold:
5 stk. Rød glassfiberstav Ø7,5mm/ 1m
3 stk. Svart glassfiberstav Ø5,5mm/ 1m
2 stk. Gul glassfiberstav 4,5mm/ 1m
1 stk. Glidehake, for å komme over hindringer
1 stk. Led-lampe, for å lyse opp på vanskelige steder
1 stk. RunpoGlider søketupp, for innføring og trekking i rør etc.
1 stk. Magnet, for "fisking" av metall gjenstander
1 stk. Kuleledd, for bruk i kombinasjon med magnet
1 stk. Ring, for for påhekting av kabel etc.
1 stk. Krok, for å "fiske" tak i kabler etc.
1 stk. Forbindelseledd, for innvendig gjenger
1 stk. Oppbevaringsveske for deler


