Runpotec - Trommel og kabel roller, rør og kabelavruller - 8817007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 500 mm
Maks kabeltrommelbredde - 500 mm
Nyttelastkapasitet - 800 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
X-Board
EAN/GTIN
9120045475616
Elnummer
8817007
Leverandørens varenummer
8817007
Typebeskrivelse
XB500
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
500 mm
Maks kabeltrommelbredde:
500 mm
Nyttelastkapasitet:
800 kg
Materiale:
Andre
Demonterbar:
Ja
Med bærehåndtak:
nei
Justerbar bredde:
nei
Vekt:
6,35 kg


