Rutab - BLINDPLUGG EST16 IP66 FOR 16MM HULL QUIXX RUTAB - EST 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Modell / utførelse - Lukket
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332291007943
Elnummer
1252460
Leverandørens varenummer
EST 16
Typebeskrivelse
1252460
Nominell diameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Blindplugg EST 16 RAL 7035