Rutab - BLINDPLUGG EST25 IP66 FOR 25MM HULL QUIXX RUTAB - EST 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Lukket
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7332291007967
Elnummer
1252462
Leverandørens varenummer
EST 25
Typebeskrivelse
1252462
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Blindplugg EST 25 RAL 7035