Rutab - BLINDPLUGG MESSING M25 - 10.2515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092035258
Elnummer
1242078
Leverandørens varenummer
10.2515
Typebeskrivelse
1242078
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Farge:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


