Rutab - EMC MUTTER MESSING M50 IP68 - 50.250MPOT

KopierKopier
Rutab - EMC MUTTER MESSING M50 IP68

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 50

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332291005611

Elnummer

1242071

Leverandørens varenummer

50.250MPOT

Typebeskrivelse

1242071

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

50

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

Ja

Kontramutter (M) M50 EMC