Rutab - EMC MUTTER MESSING M63 IP68 - 50.263MPOT

KopierKopier
Rutab - EMC MUTTER MESSING M63 IP68

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332291005628

Elnummer

1242072

Leverandørens varenummer

50.263MPOT

Typebeskrivelse

1242072

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

63

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

Ja

Kontramutter (M) M63 EMC