Rutab - KONTRAMUTTER EMC PG16 - 2616-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,41 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291003228
Elnummer
1242594
Leverandørens varenummer
2616-K
Typebeskrivelse
1242594
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,41 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Med jordingsforbindelse:
Ja
Kontramutter EMC PG16 Messing


