Rutab - M25 Membrannippel - 1252403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 11...17 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291010035
Elnummer
1217933
Leverandørens varenummer
1252403
Typebeskrivelse
1217933
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
11...17 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gjennomføring Rutaseal EPDM metrisk.
IP67
Temperaturområde -40°C til 110°C
Halogenfri
Farge: Grå
Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 1-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig
IP67
Temperaturområde -40°C til 110°C
Halogenfri
Farge: Grå
Passer for ugjengede hull med en godstykkelse på 1-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig


