Rutab - MEMBRANIPPEL KLIKSEAL M20 GRÅ - TKS-7035-M20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 7...11 mm
For veggtykkelse - 2...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394270100199
Elnummer
1242213
Leverandørens varenummer
TKS-7035-M20
Typebeskrivelse
1242213
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
7...11 mm
For veggtykkelse:
2...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
TKS - Klikseal® RAL 9010 M20. Membrandnipler. Integrert avlastning. Klarer også ett meget stort spenn av kabeldiameter. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Ekstremt montasjevennlig. Godstykkelse 2-5 mm.


