Rutab - MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M16 - RUTASEAL M16 CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell diameter:
16 mmTetthetsområde:
5...9 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 5...9 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291006878
Elnummer
1242633
Leverandørens varenummer
RUTASEAL M16 CR
Typebeskrivelse
1242633
Nominell diameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
5...9 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart


