Rutab - MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M20 - RUTASEAL M20 CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell diameter:
20 mmTetthetsområde:
8...13 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 8...13 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291006885
Elnummer
1242634
Leverandørens varenummer
RUTASEAL M20 CR
Typebeskrivelse
1242634
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
8...13 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart


