Rutab - MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M25 - RUTASEAL M25 CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell diameter:
25 mmTetthetsområde:
11...17 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 11...17 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291006892
Elnummer
1242635
Leverandørens varenummer
RUTASEAL M25 CR
Typebeskrivelse
1242635
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
11...17 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart


