Rutab - MEMBRANNIPPEL KLOROPREN M50 - RUTASEAL M50 CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell diameter:
50 mmTetthetsområde:
27...35 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 27...35 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291006922
Elnummer
1242638
Leverandørens varenummer
RUTASEAL M50 CR
Typebeskrivelse
1242638
Nominell diameter:
50 mm
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
27...35 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart


