Rutab - MEMBRANNIPPEL KLOROPREN PG9 - RUTASEAL 5-7 CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Tetthetsområde:
5...7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 5...7 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291007424
Elnummer
1242623
Leverandørens varenummer
RUTASEAL 5-7 CR
Typebeskrivelse
1242623
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
5...7 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
9
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart


