Rutab - MEMBRANPLUGG EMT 16 IP66 FOR 16MM HULL QUIXX RUTAB - EMT 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 1...9 mm
Med sikringer - 2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291007905
Elnummer
1252455
Leverandørens varenummer
EMT 16
Typebeskrivelse
1252455
Nominell diameter:
16 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
1...9 mm
Med sikringer:
2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Membranplugg EMT 16 RAL 7035