Rutab - MEMBRANPLUGG EMT 20 IP66 FOR 20MM HULL QUIXX RUTAB - EMT 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 1...13 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291007912
Elnummer
1252456
Leverandørens varenummer
EMT 20
Typebeskrivelse
1252456
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
1...13 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Membranplugg EMT 20 RAL 7035


