Rutab - MEMBRANPLUGG EMT 25 IP66 FOR 25MM HULL QUIXX RUTAB - EMT 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 1...18 mm
Med sikringer - 2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291007929
Elnummer
1252457
Leverandørens varenummer
EMT 25
Typebeskrivelse
1252457
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
1...18 mm
Med sikringer:
2...10 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Membranplugg EMT 25 RAL 7035


