Rutab - Mont.plate med boks IP40 for kabelbaner/stiger/ u lokk - AK2-S/ML
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Monteringsplate
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - På kabelrenne
For rør med diameter - 16/19 mm
Antall innføringer - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8712259263298
Elnummer
1300002
Leverandørens varenummer
AK2-S/ML
Typebeskrivelse
1300002
Utstyrt med:
Monteringsplate
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
På kabelrenne
For rør med diameter:
16/19 mm
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
120 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
45 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten