Rutab - OVERGANG PG11-M20 POLYAMID ADAPTER - PG11M20PA

KopierKopier
Rutab - OVERGANG PG11-M20 POLYAMID  ADAPTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG utvendig - 11

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332291007806

Elnummer

1241763

Leverandørens varenummer

PG11M20PA

Typebeskrivelse

1241763

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

20

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG utvendig:

11

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang Polyamid PG11-M20 RAL7035