Rutab - OVERGANG PG16-M25 POLYAMID ADAPTER - PG16M25PA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 25
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291007851
Elnummer
1241768
Leverandørens varenummer
PG16M25PA
Typebeskrivelse
1241768
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
25
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Overgang Polyamid PG16-M25 RAL7035


