Rutab - PAKKNIPPEL PERFECT PG36/9 IP68 MESS 22-32MM - 50.036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 36
For kabeldiameter fra/til - 24...32 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012013
Elnummer
1242427
Leverandørens varenummer
50.036
Typebeskrivelse
1242427
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
36
For kabeldiameter fra/til:
24...32 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,588 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
50 mm
Sekskant hjørnemål:
54 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei