Rutab - PG29 Membrannippel - 1252412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avkuttbar
Tetthetsområde - 20...26 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291010127
Elnummer
1217925
Leverandørens varenummer
1252412
Typebeskrivelse
1217925
Modell / utførelse:
Avkuttbar
Tetthetsområde:
20...26 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
29
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
PG Rutaseal membran nippel.
- Gummitype EPDM
- Besyttelsesgrad IP67
- Temperaturområde: -40°C til 110°C
- Halogenfri
- Farge: Grå
- Passer for ugjengede hull med godstykkelse på 1-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten bruk av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig
- Gummitype EPDM
- Besyttelsesgrad IP67
- Temperaturområde: -40°C til 110°C
- Halogenfri
- Farge: Grå
- Passer for ugjengede hull med godstykkelse på 1-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten bruk av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig


