Rutab - PG36 Membrannippel - EPDM PG36
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 26...35 mm
Med sikringer - 0,5...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291010134
Elnummer
1217926
Leverandørens varenummer
EPDM PG36
Typebeskrivelse
1217926
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
26...35 mm
Med sikringer:
0,5...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Plast
Nominell størrelse PG:
36
Halogenfri:
Ja
PG Rutaseal membran nippel.
- Gummitype EPDM
- Besyttelsesgrad IP67
- Temperaturområde: -40°C til 110°C- Halogenfri
- Farge: Grå
- Passer for ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten bruk av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig
- Gummitype EPDM
- Besyttelsesgrad IP67
- Temperaturområde: -40°C til 110°C- Halogenfri
- Farge: Grå
- Passer for ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4mm
- Monteres hurtig og enkelt uten bruk av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Værbestandig


