Utgått

Rutab - PG7 nippel IP68 - 1242131

KopierKopier
Rutab - PG7 nippel IP68

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7

  • For kabeldiameter - 3...6,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799004275

Elnummer

1217900

Leverandørens varenummer

1242131

Typebeskrivelse

1217900

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

7

For kabeldiameter:

3...6,5 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

PG7 nippel IP68, Materiale: Polyamid PA6, Temperaturområde: -20°C..+100°C