Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rutab - PLUGG 2P+J 16A GUMMI HVIT KOPP 1777804007 - 1500404

KopierKopier
Rutab - PLUGG 2P+J 16A GUMMI HVIT KOPP  1777804007

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

Elnummer

1500404

Leverandørens varenummer

1500404

Typebeskrivelse

1500404

UNDERSENTRAL 32A 230V MED SKAP