Rutab - SKJØTEMUFFE PG16 IP68 FOR KABEL Ø:8-14, 5X2.5 MM2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Maks ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Montering I jord - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332291011438
Elnummer
1242692
Leverandørens varenummer
788/SKV 16 PG16
Typebeskrivelse
1242692
Form
Rund
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP68
Maks ledertverrsnitt
2,5 mm²
Montering I jord
Nei
Montering under vann
Nei
Lengde
134 mm
Bredde
28 mm
Dybde
28 mm
Diameter
29 mm
Sammenkoblbar
Nei
Antall innføringer
2
Type kapslingsgjennomføring
Gjenger
Materiale
Plast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel
Ja
Kan innstøpes
Nei
Støpemasse inkludert
Nei
Plomberbar
Nei
Med avskjerming
Nei
Korrosjonsbestandig
Nei
Driftstemperaturområde
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
Skjøtemuffe IP68. For kabel Ø 8-14 mm. Skrueterminal 5x(1,5-2,5mm²). Godkjent for fast kabelinnstallasjon i k.eks kabelkanaler, tak, kabelstiger eller gitterbaner. Rask og enkel innstallasjon. Passer utmerket på trange plasser.