Rutab - SKJØTEMUFFE PG21 IP68 FOR KABEL Ø:10-18, 5X6 MM2 - 788/6/SKV 21 PG21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Antall innføringer - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Maks ledertverrsnitt - 6 mm²
Montering I jord - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332291011421
Elnummer
1242693
Leverandørens varenummer
788/6/SKV 21 PG21
Typebeskrivelse
1242693
Form:
Rund
Antall innføringer:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Lengde:
165 mm
Bredde:
34 mm
Dybde:
34 mm
Diameter:
35,5 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Gjenger
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten