Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rutab - Trykkutjevningsventil M12 - 1242685

KopierKopier
Rutab - Trykkutjevningsventil M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799004299

Elnummer

1217918

Leverandørens varenummer

1242685

Typebeskrivelse

1217918

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

12

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Grå

Med kontramutter:

Ja

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Flatkabel nippel:

nei

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Trykkutjevningsventil Polyamid RAL 7035, Metrisk, Temperaturområde: -40°C..+120°C, Tildragningsmoment: 0,5Nm