S.I.B. - Blindplugg M16 polystyrol - 1254774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 16
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006440
Elnummer
1254774
Leverandørens varenummer
1254774
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG PLAST
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
16
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Rund blindplugg i polyamid IP68.
Gjengelengde: 6 mm
Materiale: Polyamid
Forskruvning: Slisse
Halogenfri: Ja
Gjengelengde: 6 mm
Materiale: Polyamid
Forskruvning: Slisse
Halogenfri: Ja


