S.I.B. - Blindplugg M20 polystyrol - 1254776

KopierKopier
S.I.B. - Blindplugg M20 polystyrol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk

  • Egnet for mobiltelefoner - 20

  • Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613006457

Elnummer

1254776

Leverandørens varenummer

1254776

Typebeskrivelse

BLINDPLUGG PLAST

Egnet for gjenget kabelforskruing:

Metrisk

Egnet for mobiltelefoner:

20

Med n-kant skiftenøkkel flat:

Andre

Rund blindplugg i polyamid IP68

Gjengelengde: 8 mm
Materiale: Polyamid.
Forskruvning: Slisse.
Halogenfri: Ja.